Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Tömítőszalag VKP® Trio SF
Előpréselt és impregnált fugatömítő szalag belső és külső ablak- és ajtóillesztések egyidejű tömítéséhez, különösen kis mélységű illesztések esetében
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Bevizsgált tömítő tulajdonságok 600 Pa felett, megfelel a BG1 előírásainak a DIN 18542 szerint
A tesztelt légzárási tulajdonságok (a < 0,1) megfelelnek a BGR követelményeknek a DIN 18542 szerint
Bevizsgált és biztos tömítés csapóesővel szemben
Időtakarékos alkalmazás
Csapóesővel szembeni ellenállás, hőszigetelés és légmentes zárás egyetlen termékben
Kifelé vízgőzáteresztő
Az egyik oldalon lévő felületi vízszigetelés teljesíti azt a szükséges páradiffúziós tulajdonságot, amely megfelel a „befele jobban tömít, mint kifele” elvnek.
Bármilyen időjárási körülmények között használható
A termék gyakorlatilag bármilyen időjárási körülmények között tökéletesen biztonságos szigetelést nyújt.
Más anyagokkal nem lép kémiai reakcióba
A szalag ellenáll a csapóesőnek, de felgyülemlő víz (vízszintes, vagy felül), illetve a szigetelésre ható víznyomás esetén laminált fóliás butilszalaggal is szigetelni kell, ha az illesztést a szerelés után nem burkolják azonnal. Az alsó csatlakozási területen egy második vízelvezető szintet (cső alakú tömítőréteg) is ki kell alakítani, hogy a vizet szabályozott módon a szabadba vezesse. A VKP Trio SF tágulási sebessége a hőmérséklet függvénye. Tárolja a szalagot, hűvös helyen magas hőmérsékleten és meleg helyen alacsony hőmérsékleten.
- Felhasználható kis illesztési mélységű szerkezeti elemek beépítésekor. Például olyan elemek beszerelésekor, amelyek csak részben ülnek az ablaktokban, például hőszigetelő kompozit rendszerekkel vagy előépített homlokzatokkal való kombináláskor.
- A VKP Trio SF belül vízálló, ez az oldal szürkére festett. Ez a vízállóság garantálja, hogy a RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (Ablakok és ajtók RAL minőségbiztosítási szervezete) által megkövetelt belülről-kívülre irányuló páradiffúziós gradiens teljesüljön.
1. Előkészítés:
- A felületekről nagyjából tisztítsa le a szennyeződéseket.
- Vágjon le kb. 2 cm-t a szalag elejéről és a végéről.
- Számítson be kb. 2 cm/m extra hosszt, amikor méretre vágja a szalagot.
2. Ragasztás ablakra:
- Távolítsa el a védőfóliát az öntapadó szalagról, és ragassza a szalagot az ablakprofilhoz.
- Győződjön meg arról, hogy a felhelyezés külső-belső szempontból helyes (a szürke szín belülre kerüljön).
3. Megjelenés a sarok területén:
- A szalag tompán tapad a sarkokban; tömörítse hosszirányban.
- A szivárgásokat mindig el kell kerülni.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!