Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
VKP® PLUS tömítőszalag
VKP<SUP>®</SUP> PLUS tömítőszalag - 1
VKP<SUP>®</SUP> PLUS tömítőszalag - 2
VKP<SUP>®</SUP> PLUS tömítőszalag - 3
VKP<SUP>®</SUP> PLUS tömítőszalag - 4
VKP<SUP>®</SUP> PLUS tömítőszalag - 5
VKP<SUP>®</SUP> PLUS tömítőszalag - 6
VKP<SUP>®</SUP> PLUS tömítőszalag - 7
VKP<SUP>®</SUP> PLUS tömítőszalag - 8
VKP<SUP>®</SUP> PLUS tömítőszalag - 9
VKP<SUP>®</SUP> PLUS tömítőszalag - 10
VKP<SUP>®</SUP> PLUS tömítőszalag - 11
VKP<SUP>®</SUP> PLUS tömítőszalag - 12
VKP<SUP>®</SUP> PLUS tömítőszalag - 13
VKP<SUP>®</SUP> PLUS tömítőszalag - 14
VKP<SUP>®</SUP> PLUS tömítőszalag - 15
VKP<SUP>®</SUP> PLUS tömítőszalag - 16
VKP<SUP>®</SUP> PLUS tömítőszalag - 17
VKP<SUP>®</SUP> PLUS tömítőszalag - 18
VKP<SUP>®</SUP> PLUS tömítőszalag - 19
VKP<SUP>®</SUP> PLUS tömítőszalag - 20
VKP<SUP>®</SUP> PLUS tömítőszalag - 21
VKP<SUP>®</SUP> PLUS tömítőszalag - 22
VKP<SUP>®</SUP> PLUS tömítőszalag - 23
VKP<SUP>®</SUP> PLUS tömítőszalag - 24
VKP<SUP>®</SUP> PLUS tömítőszalag - 25
VKP<SUP>®</SUP> PLUS tömítőszalag - 26
VKP<SUP>®</SUP> PLUS tömítőszalag - 27
VKP<SUP>®</SUP> PLUS tömítőszalag - 28
VKP<SUP>®</SUP> PLUS tömítőszalag - 29
VKP<SUP>®</SUP> PLUS tömítőszalag - 30

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

VKP® PLUS tömítőszalag

Kiváló minőségű, vízálló, előtömörített BG1 tömítőszalag a biztonságos és tartós tömítéshez 600 Pa feletti nyomásig

Olvassa el a cikk leírását

21 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Bevizsgált tömítő tulajdonságok, 600 Pa felett, BG1 és BGR a DIN 18542:2020-04 szerint


Ellenőrzötten és hitelesítetten ellenáll a csapóesővel szemben, mivel megfelel az előírt vizsgálati paramétereknek.



A Würth tömítőrendszerhez tartozó termék


A Würth tömítőrendszer egyes termékösszetevői az anyagok kompatibilitását tekintve illeszkednek egymáshoz.



Kitűnő ökológiai kompatibilitás


Ökológiai biztonság szempontjából a GEV vizsgálati eljárás szerint tesztelve (class EC 1 PLUS).



Oldószermentes és EMICODE EC1 plus besorolású


Biztonságos az emberek és a környezet számára



Áthidalja a nagy illesztési különbségeket, amelyek így ellenállóvá válnak a csapóesővel szemben


A szalag nagy tűréshatára miatt az összetevők mozgása kompenzálható, és a szokásos építési tűréshatárok hatékonyabban áthidalhatók. Ez csökkenti a felhasználandó szalagméretek számát.



Víztaszító, ugyanakkor vízgőzáteresztő


Megfelelően összenyomott állapotban a szalag csapóesővel szemben tömít; azonban a páraáteresztő képességének köszönhetően kiváló nedvesség-kompenzálást biztosít.

Teljesítés igazolása

Fugatömítő rendszerek az ift tanúsító program QM360: 2014, Reg. sz. 188 7050098 szerint



EMICODE EC1plus: Nagyon alacsony kibocsátás – az EMICODE besorolási rendszer az építőanyagok környezetvédelmi és egészségügyi kompatibilitásának jellemzésére szolgál. A legalacsonyabb kibocsátással rendelkező termékek kapják meg az EC1plus jelzést.

Megjegyzés

A helyreállási idők nem részei semmilyen konkrét előírásnak, és csak tapasztalati értékeken alapulnak. A visszaállási idők a tárolási időtől és a tárolási és feldolgozási hőmérséklettől függenek. Minél hosszabb a tárolási idő és minél kisebb a feldolgozási hőmérséklet, annál hosszabbak a helyreállási idők.



Amennyiben a fugatömítő szalag szabadon ki van téve az időjárás hatásainak, a környezeti hatások elszíneződést és patinaképződést okozhatnak a szalag felületén. Ez nem minősül műszaki hibának, és nem gyengíti a szalag műszaki tulajdonságait, feltéve, hogy a szalag alkalmazására a várható maximális fugaszélességen belül kerül sor.



Az UV-sugárzással és az időjárási hatásokkal szembeni ellenállás csak akkor biztosítható, ha a felszerelést úgy hajtják végre, hogy csapóesővel szemben ellenálljon.

Alkalmazási terület