Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Tömítőszalag VKP® MAX
Tömítőszalag VKP<SUP>®</SUP> MAX - 1
Tömítőszalag VKP<SUP>®</SUP> MAX - 2
Tömítőszalag VKP<SUP>®</SUP> MAX - 3
Tömítőszalag VKP<SUP>®</SUP> MAX - 4
Tömítőszalag VKP<SUP>®</SUP> MAX - 5
Tömítőszalag VKP<SUP>®</SUP> MAX - 6
Tömítőszalag VKP<SUP>®</SUP> MAX - 7
Tömítőszalag VKP<SUP>®</SUP> MAX - 8
Tömítőszalag VKP<SUP>®</SUP> MAX - 9
Tömítőszalag VKP<SUP>®</SUP> MAX - 10
Tömítőszalag VKP<SUP>®</SUP> MAX - 11
Tömítőszalag VKP<SUP>®</SUP> MAX - 12
Tömítőszalag VKP<SUP>®</SUP> MAX - 13
Tömítőszalag VKP<SUP>®</SUP> MAX - 14
Tömítőszalag VKP<SUP>®</SUP> MAX - 15
Tömítőszalag VKP<SUP>®</SUP> MAX - 16
Tömítőszalag VKP<SUP>®</SUP> MAX - 17
Tömítőszalag VKP<SUP>®</SUP> MAX - 18
Tömítőszalag VKP<SUP>®</SUP> MAX - 19
Tömítőszalag VKP<SUP>®</SUP> MAX - 20
Tömítőszalag VKP<SUP>®</SUP> MAX - 21
Tömítőszalag VKP<SUP>®</SUP> MAX - 22
Tömítőszalag VKP<SUP>®</SUP> MAX - 23
Tömítőszalag VKP<SUP>®</SUP> MAX - 24
Tömítőszalag VKP<SUP>®</SUP> MAX - 25
Tömítőszalag VKP<SUP>®</SUP> MAX - 26
Tömítőszalag VKP<SUP>®</SUP> MAX - 27
Tömítőszalag VKP<SUP>®</SUP> MAX - 28

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Tömítőszalag VKP® MAX

Impregnált és előre tömörített tömítőszalag a BG1 szabvánnyal összhangban, nagyobb illesztési tűrések kompenzálására.

Olvassa el a cikk leírását

8 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

A szalag kiválóan illeszkedik a környező területhez


  • Illesztések megbízható tömítése nagyobb tűrésekkel

  • A felület egyenetlenségeinek áthidalása

  • Kisebb szalagméret szükséges a széles körű felhasználhatóság miatt


Bevizsgált tömítő tulajdonságok 600 Pa felett


Megfelel a BG1 előírásainak a DIN 18542 szerint



Víztaszító, ugyanakkor vízgőzáteresztő


Az impregnálásnak köszönhetően a szalag ellenáll a csapóesőnek, de továbbra is lehetővé teszi a nedvesség kiszáradását a páraáteresztő képessége miatt.



Kitűnő időjárásállóság


Kültéri használatra is alkalmas

Megjegyzés

A VKP MAX tágulási sebessége a hőmérséklet függvénye. Tárolja a szalagot, hűvös helyen magas hőmérsékleten és meleg helyen alacsony hőmérsékleten. A festék- és tömítőanyag bevonatok kompatibilitását meg kell vizsgálni. A szalag nem érintkezhet és nem tisztítható oldószereket tartalmazó vegyszerekkel vagy agresszív vegyszerekkel.

Alkalmazási terület