Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Tömítőszalag VKP® BASIC
Vízálló, előtömörített BG2 tömítőszalag bevizsgált, csapóesővel szembeni ellenállóság 300 Pascalig.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Bevizsgált szalagminőség a DIN 18542-BG2 előírásai szerint
- 20 m-es épület magasságig használható
- Magas biztonsági szint, mivel megfelel az összes BG2 vizsgálati paraméternek
A BG2 mellett: az időjárással és UV-vel szembeni közvetlen ellenállás is bevizsgálva
- Fokozott biztonság és bővebb alkalmazási lehetőségek a további vizsgálatoknak köszönhetően
- Panaszok és költséges utómegmunkálás megelőzése
Nagy mérettűrő képesség
- A szalag megbízhatóan tömít még illesztési eltérések esetén is
- Költségtakarékos a kevés szalagméret használata miatt
Időtakarékos alkalmazás
- Nem szükséges előkezelés alapozóval
- Nem kellenek feldolgozó eszközök
Előtömörített és öntapadós
Az előtömörített, egyoldalas öntapadós VKP Basic tömítőszalag megbízhatóan és tartósan tömíti a csatlakozásokat, egy lépésben.
A nyomás megszüntetése után a tömítőszalagban rugalmasság alakul ki, amely szilárdan nekifeszül az illesztési felületeknek, és az illesztések egyenetlen területeit is kiegyenlíti.
A szerelési időtartamtól függően a nem-tapadó oldalon kialakul egy enyhe kötődés a szomszédos építőanyaghoz.
Megfelelő szalagméret kiválasztása:
1. Határozza meg a szerkezet fugaszélességét, és keresse meg a „csapóesővel szembeni ellenállás” skálán
2. Ezután válassza ki a kívánt szalagméretet
3. Válassza ki a cikkszámot a szalag színe szerint
4. Adja meg a tekercsmennyiséget
A VKP Basic tágulási sebessége a hőmérséklet függvénye. A szalag tágulási viselkedése nem része semmilyen konkrét előírásnak, és csak tapasztalati értékeken alapul. A szalag visszaállási ideje a tárolási és feldolgozási hőmérséklettől függ. A következők vonatkoznak rá: Minél hosszabb a tárolási idő és minél kisebb a feldolgozási hőmérséklet, annál hosszabbak a visszaállási idők.
Tárolja a szalagot, hűvös helyen magas hőmérsékleten és meleg helyen alacsony hőmérsékleten.
** Csak csapóesővel szemben ellenálló rendszer esetén.
Tömítésre szél, napfény és eső hatásai ellen, és a hőveszteség megakadályozására az Energiatakarékossági rendelet és a RAL Quality Association előírásaival összhangban. Közvetlen időjárási hatásoknak kitehető.
Az építőiparban:
Dilatációs hézagok, ablak illesztések, előregyártott alkatrészek, válaszfalak közötti tömítés stb.
Általános ipari felhasználás:
Konténergyártás, klímaberendezések, gépek és berendezések gyártása stb.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!