Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Tömítőgyűrű készlet 575 darab 4.4.1 rendszerkofferben. DIN 7603, A forma
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- A DIN 7603 előírásainak megfelelő összes alátét az elektrosztatikusan feltöltődhető felületeken használható lapos tömítéseket jelenti
- Tömör vörösréz, A alak = lapos tömítő, max. +300 °C-ig hőálló
- Vörösréz/tömítőgyűrű, azbesztmentes, C alak = lapos tömítő, max. +300 °C-ig hőálló
- Alumínium tömítőgyűrű, A alak, max. +200 °C-ig hőálló
A tömítőalátét előállítására használt anyag a csővezetékben jelen lévő közegektől függ.
Tömítőgyűrűk használatakor figyelembe kell venni, hogy a méretezés belső és külső átmérőként van megadva – szűk helyeken a belső átmérő az irányadó.
Főleg olajleeresztő csavarokhoz, BMW, DB, Citroën, Ford, Opel/Vauxhall, Peugeot, Renault és VW/Audi autómárkákhoz
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!