Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Tömör vörösréz
165 darab 4.4.1 rendszerkofferben, tömítőalátét, önközpontosító, M4 - M24, acél, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
NBR 70, átmérő 3–24 mm
Kerek zsinór átmérője: 1,6 mm, 2,4 mm, 3 mm, 5,7 mm, 8,4 mm, NBR 70
Alumínium
Round cord diameter: 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, NBR 70
O-gyűrű, colos, NBR 70, (2,9-23,4), 1050 darab, 4.4.1 rendszerkofferben.