Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Kiváló minőségű ragasztó és tömítőmassza ipari és autóipari felhasználásra.
Szagtalan, rugalmas és ökológiailag biztonságos speciális tömítőanyag
Speciális tömítőanyag magas hőmérsékletnek kitett fugákhoz
Minden fémből készült cső/menet kötés és kúpos/hengeres csavarmenet tömítéséhez a ISO 7.1 szabványnak megfelelően R3" méretig
Oldószermentes 1-komponensű optimális hőállóságú tömítőanyag, nagy szilárdság és kitűnő tapadás a fémfelületeken
Universal, medium-strength anaerobic adhesive and sealant
Peremek és felületek tömítéséhez max. 0,5 mm-es nagy hézagméretekig. A szilárd tömítések helyettesítéseként.
Tartósan rugalmas szilikon tömítőmassza a motorhoz és a karosszériához, rövid ideig 300 °C-os hőmérsékletnek is ellenáll
PURlogic® Top egykomponensű pisztolyhab
PUR enyv adagolórendszerben, átlátszó
1K habpisztoly, PURlogic® Xpress
2-komponensű hab ajtókerethez, PURlogic Fast
1-komponensű pisztolyhab, PURLOGIC Flex
1-komponensű szerelőhab, PURLOGIC EASY
Építési ragasztóanyag, PUR Rapid
PU-hab tisztító, PURlogic® Clean