Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Robusztus, félig nyitott kartus-kinyomópisztoly
Kiváló minőségű, félig nyitott kialakítás, műanyag fogantyúval ellátott acéllemezből
Robusztus, félig nyitott kézi kartus-kinyomópisztoly erősen viszkózus ragasztókhoz és tömítőanyagokhoz
Egyszerű, félig nyitott kialakítás, szegecselt merevítőrudakkal ellátott acéllemezből
A fóliatömlős csomagokhoz használható robusztus kinyomópisztoly különböző méretű és vastagságú kartusokhoz is átalakítható
Robust manual sausage pack applicator gun 24:1 up to 600 ml for highly viscous adhesives and sealants. Can be converted for cartridges
Erőteljes és könnyű sűrített levegős kinyomópisztoly kartusos termékek felhordásához. Ideális nagy és kis viszkozitású ragasztóanyagokhoz és tömítőanyagokhoz.
Erőteljes és könnyű sűrített levegős kinyomópisztoly fóliatömlős áruk felhordásához. Ideális nagy és kis viszkozitású ragasztóanyagokhoz és tömítőanyagokhoz.
Kombinált alkalmazás lehetséges (standard tömítőanyag és szórható varrattömítő)
PURlogic® Top egykomponensű pisztolyhab
PUR enyv adagolórendszerben, átlátszó
1K habpisztoly, PURlogic® Xpress
2-komponensű hab ajtókerethez, PURlogic Fast
1-komponensű pisztolyhab, PURLOGIC Flex
1-komponensű szerelőhab, PURLOGIC EASY
Építési ragasztóanyag, PUR Rapid
PU-hab tisztító, PURlogic® Clean