Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kályhatapasz, 1000
Oldószermentes 1-komponensű optimális hőállóságú tömítőanyag, nagy szilárdság és kitűnő tapadás a fémfelületeken
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Nem alakul ki lerakódás
Az egyes összetevők NEM különülnek el egymástól a tárolás során
Használatra kész
Nincs szükség előzetes felkeverésre, mint például a vödrös kiszerelésű termékek esetében
Kinyomópisztollyal könnyen felvihető
Fagyálló
0 °C alatti (kb. -5 °C) tárolási hőmérséklet lehetséges
Szilikonmentes
Kikeményedés után megszáradva a gitt nem rugalmas.
A fűtőberendezés szektorban használatos tömítésre, például kazánok, kályhák, tűzhelyek, kémények, égéskamra szerelvények, füstgáz csövek tömítésére, valamint 1000 °C-ig terjedően a magas hőmérsékletű szektorban sokféle berendezés és készülék tömítésére. Tömítőzsinór helyett is használható kazánberendezés ajtókhoz éves ellenőrzést vagy tisztítást követően.
- A felületek legyenek tiszták, szárazak, zsírmentesek és polírozatlanok
- További adatok a műszaki adatlapon
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!