Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Tömítő alátét, WIT-SHB
A gyűrűszerű hézag utólagos kitöltéséhez mechanikus és vegyi dübelekhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A szerelvény és a horgonycsavar vagy W-FAZ rögzítődübel vagy W-BS betoncsavar közötti gyűrűszerű hézag utólagos kitöltéséhez
Alkalmas injektáló habarcs:
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VIZ, WIT-VIZ Express, WIT-VM 100, WIT-Express
- CONCRETE-MULTI WIT-UH 300
- PURE EPOXY WIT-PE 1000
- ALLROUNDER WIT-VM 250
- WIT-NORDIC
- WIT-PE 500
A dübel kiválasztásakor vegye figyelembe, hogy a szerelési magasság tfix legfeljebb 6 mm-rel nő.
A WIT-SHB tömítőalátét lehetővé teszi a gyűrűszerű hézag utólagos kitöltését – megnövelt megengedett nyíróterhelés az alkatrész peremén, mert a rögzítőlemezen lévő összes dübel viseli a nyíróterhelést, nem csak a perem közelében lévők.
A szeizmikus tevékenység során fellépő nyíróterhelés eltávolítására.
- A W-FAZ rögzítődübel esetében a WIT-SHB tömítőalátétet az alátét alá kell szerelni
- A CONCRETE SPECIALIST W-VIZ, CONCRETE-MULTI WIT-UH 300 és WIT-PE 1000 injektáló rendszerekkel a WIT-SHB tömítőalátét helyettesítheti az eredeti alátétet
- A szerelési nyomaték alkalmazása után a mellékelt keverő reduktor szolgál a WIT-VIZ, WIT-VIZ Express, CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, WIT-PE 1000, ALLROUNDER WIT-VM 250, WIT-NORDIC, WIT-PE 500, WIT-VM 100 vagy WIT-Express injektáló habarcsok keresztfuratba történő injektálására, amíg a habarcs ki nem jön.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!