Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Tömítő ragasztószalag, EURASOL® PLUS
Tömítő ragasztószalag, EURASOL<SUP>®</SUP> PLUS - 1
Tömítő ragasztószalag, EURASOL<SUP>®</SUP> PLUS - 2
Tömítő ragasztószalag, EURASOL<SUP>®</SUP> PLUS - 3
Tömítő ragasztószalag, EURASOL<SUP>®</SUP> PLUS - 4
Tömítő ragasztószalag, EURASOL<SUP>®</SUP> PLUS - 5
Tömítő ragasztószalag, EURASOL<SUP>®</SUP> PLUS - 6
Tömítő ragasztószalag, EURASOL<SUP>®</SUP> PLUS - 7
Tömítő ragasztószalag, EURASOL<SUP>®</SUP> PLUS - 8

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Tömítő ragasztószalag, EURASOL® PLUS

Különleges ragasztószalag sarkok és élek ragasztásához

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Öregedéssel szembeni bevizsgált ellenálló képesség


  • Légtömörségi (Blower Door) tesztekkel vizsgált maximális biztonság

  • Véd a nedvesség és a szigetelésben képződő penész ellen


Kiváló kezdeti és végső tapadás


Gyors, könnyű és biztonságos alkalmazás



Rugalmas hordozóanyag


Nagyon jól alkalmazkodik a nyílásokhoz



Külön védőpapír


A szélek és sarkok nagyon gyors és kényelmes ragasztása



Oldószermentes



Az EMICODE címkével ellátott termékeink alacsony kibocsátással rendelkeznek/környezet-kompatibilisek. Az EMICODE osztályozási rendszer olyan építőanyagokat ismer el címkével, amelyek megfelelnek az elismert intézetek nagyon szigorú egészségügyi és környezetvédelmi követelményeinek.

Teljesítés igazolása
  • A Kasseli Egyetem tanúsítványa szerint ellenáll a termikus öregedésnek és a nedvességnek

  • A stuttgarti Fraunhofer Épületfizikai Intézet bizonyította a légmentes tömítést a DIN 18055/DIN EN 42 és a DIN V 4108-7/prEN 12114 alapján

  • GEG


EMICODE EC1plus: Nagyon alacsony kibocsátás: Az EMICODE besorolási rendszer az építőanyagok környezetvédelmi és egészségügyi kompatibilitását különbözteti meg. A legalacsonyabb kibocsátással rendelkező termékek kapják meg az EC1plus jelzést.

Megjegyzés

A felületnek száraznak, zsírtól, forgácstól és portól mentesnek kell lennie. Gondoskodjon róla, hogy ne gyűlhessen fel víz a ragasztott részeken.

Alkalmazási terület