Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
EURASOL® Thermo HT tömítő ragasztószalag
Tömítő ragasztószalag kiemelkedően nagy tapadóerővel az igényelt lég- és légáramlásmentesen záró kötésekhez bel- és kültéren egyaránt. Az erős ragasztófólia tartósan tapad számos aljzathoz, különösen a Wütop thermofóliákhoz.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Speciális ragasztókeverék, erős tapadóréteg
- Rendkívül erős kezdeti és végső kötőszilárdság számos alapfelületen, különösen a WÜTOP thermofóliákon
- Stabil kötés már -10 °C-tól
- Oldószermentes
Kiváló minőségű speciális fólia
- Kitűnő hőállóság +120 °C-ig
- Kiváló tapadási tulajdonságok, ezáltal még nagyobb tapadószilárdság
- Kiválóan alkalmazkodik a nyílásokhoz
- A vászonbevonat véd a túlfeszítés ellen
Az EMICODE címkével ellátott termékeink alacsony kibocsátással rendelkeznek/környezet-kompatibilisek. Az EMICODE osztályozási rendszer olyan építőanyagokat ismer el címkével, amelyek megfelelnek az elismert intézetek nagyon szigorú egészségügyi és környezetvédelmi követelményeinek.
EMICODE EC1plus: Nagyon alacsony kibocsátás: Az EMICODE besorolási rendszer az építőanyagok környezetvédelmi és egészségügyi kompatibilitását különbözteti meg. A legalacsonyabb kibocsátással rendelkező termékek kapják meg az EC1plus jelzést.
Az Eurasol Thermo HT ideálisan alkalmazható WÜTOP tetőfóliák, WÜTOP páratömítések és WÜTOP párazárók ragasztására, ezeken a fóliákon tesztelték is. Ezért az optimális eredmény érdekében a WÜTOP fóliák használatát javasoljuk. Az alapfelületnek száraznak, zsírtól, forgácstól és portól mentesnek kell lennie. Győződjön meg arról, hogy a ragasztott területen nem tud összegyűlni az állóvíz. Ne tegye ki a ragasztott fóliát tartós feszítésnek.
Fólia felületek:
Alátétfóliák, különösen WÜTOP thermofóliák tartós ragasztása. Felhasználható párazáró vagy páratömítő fóliákhoz, valamint homlokzati fóliákhoz is. Az ilyen fóliák átlapolt szakaszának, valamint csatlakozásoknak és nyílásoknak a ragasztása. Alátétek sérüléseinek javítása.
Épületlemez felületek:
Eurasol AdhesionPlus vagy szórható alapozó együttes használatával ragasztott kötésekhez és puha faforgácslemezek csatlakozásainak összeragasztásához, valamint alap csatlakozások összeragasztásához. OSB-lapok hermetikus összeragasztása.
Ragassza az Eurasol Thermo HT-t az átfedésre úgy, hogy csak néhány centiméter takarópapírt távolít el. A takarópapír lehúzása után a ragasztószalag teljes hosszában az átfedésre ragad, amikor rányomja. Biztosítson elegendő felületi nyomást. Ragasztás után vágja le a ragasztószalagot késsel.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!