Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Tömítő ragasztószalag, EURASOL® P
Kiváló minőségű, papíralapú ragasztószalag beltéri használatra, tartós légmentes ragasztáshoz. Véd a nedvesség és a szigetelésben képződő penész ellen. Ideális környezetbarát építkezéshez.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Öregedéssel szembeni bevizsgált ellenálló képesség
- Tartós légzáró kötést biztosít
- Légtömörségi (Blower Door) tesztekkel vizsgált maximális biztonság
- Véd a nedvesség és a szigetelésben képződő penész ellen
Különleges papírból készült hordozóanyag
- A szalag kézzel nagyon könnyen letéphető
- Ideális környezetbarát építkezéshez
Oldószermentes
Az EMICODE címkével ellátott termékeink alacsony kibocsátással rendelkeznek/környezet-kompatibilisek. Az EMICODE osztályozási rendszer olyan építőanyagokat ismer el címkével, amelyek megfelelnek az elismert intézetek nagyon szigorú egészségügyi és környezetvédelmi követelményeinek.
- A Kasseli Egyetem tanúsítványa szerint ellenáll a termikus öregedésnek és a nedvességnek.
- A stuttgarti Fraunhofer Épületfizikai Intézet bizonyította a légmentes tömítést a DIN 18055/DIN EN 42 és a DIN V 4108-7/prEN 12114 alapján
- ENeV
EMICODE EC1plus: Nagyon alacsony kibocsátás – az EMICODE besorolási rendszer az építőanyagok környezetvédelmi és egészségügyi kompatibilitásának jellemzésére szolgál. A legalacsonyabb kibocsátással rendelkező termékek kapják meg az EC1plus jelzést.
- A ragasztási felületnek száraznak, zsírtól, forgácstól és portól mentesnek kell lennie. Gondoskodjon róla, hogy ne gyűlhessen fel víz a ragasztott részeken.
- Kérjük, olvassa el az épületekkel kapcsolatos szavatossági feltételeket.
- A termék csak beltéri használatra alkalmas.
Szélesség 60 mm:
- Párazáró és párafékező fóliák tartós ragasztásához
- OSB lapok légmentes rögzítése
Szélesség 190 mm:
Befecskendező nyílások légzáró ragasztásához és sérült párazáró és párafékező fóliák javításához.
Az EURASOL P ideálisan alkalmazható WÜTOP párazáró és WÜTOP párafékező fóliák ragasztására, és ezeken a fóliákon tesztelve is lettek. Ezért a Würth légzáró rendszer optimális teljesítményének eléréséhez WÜTOP fóliák használatát javasoljuk.
Ragassza az EURASOL P szalagot az átfedésre úgy, hogy csak néhány centiméter fedőpapírt távolít el. A fedőpapír eltávolítása után a ragasztószalag teljes hosszában az átfedésre ragad, amikor rányomja. Kérjük, biztosítson elegendő nyomást. A ragasztási folyamat után a ragasztószalag egyszerűen kézzel letéphető. Ne tegye ki a felragasztott szalagot hosszan tartó feszítésnek.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!