Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Tömítő ragasztószalag, EURASOL® MAX
Különösen jól tapadó, UV- és időjárásálló ragasztószalag membránalátétek és tetőfóliák, párazárók, páragátlók és homlokzati membránok lég- és légáramlásmentesen záró ragasztására.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Rendkívül nagy UV-sugárzással és időjárással szembeni ellenállóság a különleges fekete fóliának köszönhetően
- Maximális védelem esőben és szélben, különösen a szabadban lévő kötéseknél
- Tartós védelmet nyújt a szigeteléseket érintő építési károk és energiaveszteség ellen
- A ragasztást max. 12 hónapig lehet kitenni időjárás viszontagságainak
Különösen erős és kiváló minőségű ragasztófóliát tartalmaz
- Kiváló tapadószilárdság sokféle felületen
- Légtömörségi (Blower Door) tesztekkel vizsgált maximális biztonság
- Biztonságos ragasztás alacsony, akár -10 °C-os hőmérséklet esetén is
Rendkívül rugalmas hordozóanyag oldalirányban
Kiválóan alkalmazkodik a nyílásokhoz
Fekete fóliákon a javítások és varratok alig láthatók
Oldószermentes
Német energiatakarékossági rendelet (EnEV)
Az EMICODE címkével ellátott termékeink alacsony kibocsátással rendelkeznek/környezet-kompatibilisek. Az EMICODE osztályozási rendszer olyan építőanyagokat ismer el címkével, amelyek megfelelnek az elismert intézetek nagyon szigorú egészségügyi és környezetvédelmi követelményeinek.
EMICODE EC1plus: Nagyon alacsony kibocsátás – az EMICODE besorolási rendszer az építőanyagok környezetvédelmi és egészségügyi kompatibilitásának jellemzésére szolgál. A legalacsonyabb kibocsátással rendelkező termékek kapják meg az EC1plus jelzést.
Az Eurasol Max ideálisan alkalmazható WÜTOP tetővédő fóliák, WÜTOP párazáró és WÜTOP párafékezők fóliák ragasztására, ezeken a fóliákon tesztelve is lettek. Ezért ezeknek a WÜTOP fóliáknak a használatát javasoljuk.
Fólia felületek:
Alátét és tetőfóliák, párazáró és párafékező fóliák, valamint homlokzati fóliák tartós ragasztásához. Az ilyen fóliák átlapolt szakaszának, valamint csatlakozásoknak és nyílásoknak a ragasztása. Alátétrétegek és tetőfóliák sérüléseinek javításához.
Épületlemez felületek:
Eurasol HaftPlus együttes használatával ragasztott kötésekhez és puha faforgácslemezek csatlakozásainak összeragasztásához, valamint alap csatlakozások összeragasztásához. OSB lapok hermetikus összeragasztása. Alkalmas kül- és beltéri használatra egyaránt.
Alátét burkolólemezek ragasztásakor (átfedő és/vagy hermetikus összeragasztás) a szalag szélességének legalább 100 mm-nek kell lennie, a ZVDH (Német Központi Tetőfedő Társaság) adatlapjának előírása szerint.
Ragassza az Eurasol Max szalagot az átfedésre úgy, hogy csak néhány centiméter fedőpapírt távolít el. A takarópapír lehúzása után a ragasztószalag teljes hosszában az átfedésre ragad, amikor rányomja. Biztosítson elegendő felületi nyomást. Ragasztás után vágja le a ragasztószalagot késsel. A ragasztási felületnek száraznak, zsírtól, forgácstól és portól mentesnek kell lennie. Győződjön meg arról, hogy a ragasztott területen belül ne legyen összegyűlt víz. Ne tegye ki a ragasztott szalagot tartós feszítésnek.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!