Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Tömítő ragasztószalag, EURASOL® DUS
Speciális ragasztószalag membránalátétek és tetőfóliák tartós szélálló és lecsapódásmentes ragasztására. Nyolc hétig tartó UV-állósága révén kültéri használatra különösen alkalmas.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A filcborítás véd az időjárási hatásokkal szemben
Ideális kültéri használatra
Páraáteresztő membrán hordozóanyag
Maximális védelem a kondenzvíz kialakulás ellen
Kiváló kezdeti és végső tapadás
Tartósan szélzáró kötést biztosít
Optikailag tökéletesen illeszkedik a tetőfóliához
A javítások és varratok nem láthatók
Német energiatakarékossági rendelet (EnEV)
Az Eurasol® DUS ideálisan alkalmazható Wütop® tetővédő fóliák ragasztására, és ezeken a fóliákon tesztelve is lett. Emiatt a Würth® légzáró rendszer optimális teljesítményének eléréséhez WÜTOP használatát javasoljuk.
Kérjük, olvassa el az épületekkel kapcsolatos szavatossági feltételeket.
Tetőfóliák tartós ragasztásához. Az ilyen fóliák átlapolt szakaszának, valamint csatlakozásoknak és nyílásoknak a ragasztása. Ideális kültéri használatra (UV-ellenállás 8 hétig).
A ragasztási felületnek száraznak, zsírtól, forgácstól és portól mentesnek kell lennie. Győződjön meg arról, hogy a ragasztott területen belül ne legyen összegyűlt víz. Ne tegye ki a ragasztott szalagot tartós feszítésnek.
Ragassza az Eurasol® DUS szalagot az átfedésre úgy, hogy csak néhány centiméter fedőpapírt távolít el. A fedőpapír eltávolítása után a ragasztószalag teljes hosszában az átfedésre ragad, amikor rányomja. Biztosítson elegendő felületi nyomást. Ragasztás után vágja le a ragasztószalagot késsel.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!