Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Töm. keményf. szárm., DIN6527L Z6-8, N-HA-TIALN-S
For universal application in construction steels, tool steels, tempering steels, though also stainless steels and titanium alloys up to 50 HRC. Very strong cutter core and modified front cut with small corner protection chamfer produce very high cutting performance with excellent surface quality.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!