Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Töm. kem. csigaf., WN 20, N IK TIALN-UV
Töm. kem. csigaf., WN 20, N IK TIALN-UV - 1
Töm. kem. csigaf., WN 20, N IK TIALN-UV - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Töm. kem. csigaf., WN 20, N IK TIALN-UV

Solid carbide high-performance drill bit with internal cooling channels for universal applications and considerable drilling depths of up to 20xd. 4 guide chamfers guarantee excellent alignment accuracy and stabilisation of the drill bit even at very deep drill depths, as well as exact and precise holes. Special grinding for optimum chip breaking, high centring accuracy and low cutting forces.

Olvassa el a cikk leírását

36 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok