Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
17 elem található a(z) 21 verziókkal
Az ALG 18 V M-CUBE töltőkészüléket kifejezetten az M-CUBE 18 V akkumulátorcsomagokhoz tervezték, és 220–240 V/AC bemeneti feszültségnél megbízható teljesítményt nyújt
BASIC M-CUBE 12 V-os Li-ion akkumulátorokhoz alkalmas
AKP 12 és AKP 18 típusú akkus kinyomópisztoly, FP 12-A akkus zsírkinyomó, valamint ASS 18-1/2 HT típusú akkus ütvecsavarozó töltéséhez
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.