Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Töltőkábel, Mode 2 T2/védőérintkezős dugó
Type2 interfésszel rendelkező elektromos vagy hibrid járművek vészhelyzeti vagy állandó töltésére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- A funkcionális alumínium háznak köszönhetően nagyon robusztus
- Nagyon jó kábelkezelés az integrált kábeltartó kengyel és a kábelbilincsek révén
- Biztonságos töltés a dugaszban és a házban lévő hőmérséklet-felügyeletnek köszönhetően
- Könnyen falra rögzíthető a mellékelt fali konzollal vagy felakasztható egy kampóra a házon lévő praktikus konzol segítségével
- A jármű fényezése az állítható biztosítópánttal ellátott fedősapkának köszönhetően nem karcolódik
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!