Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Töltőcső műanyag tölcsérhez
Flexibilis műanyag kivezetőcső 08914102 és 08914104 tölcsérekhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Flexibilis cső, ∅ 38 mm, hossz 330 mm, menetes
- Élelmiszerek számára biztonságos
- Anyaga: HD-PE
- Törésálló, masszív kivitel
- Kivezető csőr: ∅ 1,2 cm
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!