A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
wSafe® 2000 többutas sűrített levegő elosztó, DMV
Elosztórendszer sűrített levegőhöz széleskörű kombinációs lehetőségekkel. Falra, mennyezetre vagy padlóra könnyen felszerelhető.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Azonnal használatra kész
Több sűrítettlevegő-csatlakozás wSafe 2000 biztonsági csatlakozóval, könyökidomokra vagy T-idomokra nincs szükség.
Biztonságos, egykezes kioldás
Az egylépcsős bontási folyamatot lehetővé tevő biztonsági csatlakozó a rögzítőpersely visszahúzásával egy kézzel kioldható. A csatlakozó automatikusan légtelenedik, és a röpködő vezetékek által okozott sérülések elkerülhetők.
Rugalmasság
Az igény szerint bővíthető moduláris rendszernek köszönhetően a DMV 2 és DMV 3 az adapteridom használatával kombinálható.
Optimális légáramlás
A különálló csatlakozószegmensek egyenként elforgathatók, és szögben beállíthatók. Ez meggátolja a tömlők megcsavarodását és meghajlását.
Rendkívül robusztus, maximális hatékonysággal
Olajjal, benzinnel és szennyeződésekkel szemben ellenálló. Energia-, hely- és időtakarékos.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!