Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Beépített dugaszolóaljzat-szalag ST1
Süllyesztett szerelésekhez konyhákba, irodákba, hálószobákba és médiabútorokba
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Kihúzható többaljzatos dugaljsáv, ezüst színű, eloxált alumíniumprofil 3 csatlakozóaljzattal (60°-os szög).
- 3,0 m-es csatlakozókábellel, dugaszoló aljzattal szerelt
- Max. 50 mm lapvastagságú munkalapokhoz
- Szerelőfurat ∅ 102 mm
- Dugaszolóaljzatok érintés elleni védelemmel
- Ezüst színű, robusztus műanyag billenőfedelekkel és ezüst színű hüvellyel.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!