Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Többfunkciós kenőzsír munkagépekhez
Lítium/kalcium alapú EP-2 zsír
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Az EP-adaléknak köszönhetően ellenáll a nagy nyomásnak
- Nagy nyírószilárdság
- Nagyfokú ellenállás az időjárással szemben
- Nagyfokú ellenállás a vízzel és gőzzel szemben
A zsírt műanyag kartusokban szállítjuk. A műanyag kartusok javítják a tárolási körülményeket (megakadályozzák, hogy a zsír magas hőmérsékleten szivárogjon). Tárolja száraz, hűvös helyen, függőleges helyzetben! A jármű, gép és szerelvény gyártójának működtetésre vonatkozó utasításait be kell tartani!
Különösen alkalmas nagy terhelésnek kitett berendezésekhez és gépekhez, például építőipari és mezőgazdasági gépekhez. A működési terület számos alkalmazásra kiterjed, például erősen terhelt görgős- és golyóscsapágyak, munkahenger-csapágyak és támasztógörgő-csapágyak, hideg és meleg nyírórendszerek, görgőscsapágyak és siklócsapágyak stb. Rendkívül kedvezőtlen feltételek, például nedvesség, pára, por, sár és szélsőséges időjárási körülmények esetén is ideálisan használható.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!