Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Nyitási szög: max. 110°
- Fedél magassága: max. 500 mm
- Terhelhetőség: 9 kg
- Bal és jobb oldalon is használható
- Anyaga: Cinköntvény, nikkelezett
- Masszív, kiváló megjelenés
- A szerelvény felszerelése egyszerű és gyors, a kapcsos rögzítésnek köszönhetően rövid szerelési idő
Egy szerelvény, három funkció:
- Megtartás: A fedél minden helyzetben a helyén marad az egyszerű nyitás és zárás érdekében.
- Fékezés: A fedél bepattan a legmagasabb beállított helyzetbe, és szépen lelassul a zárás során.
- Fedéltartó: Állítsa be és használja fedéltartóként.
Szerelési tipp:
- A tetőfedél rögzítéséhez használjon 3,5 x ... Assy csavarokat; a 32 mm-es furattal ellátott oldalfedél A típusú Euro csavarokkal rögzíthető, fejátmérő: 7,4 mm.
- A tetőfedélen található különböző rögzítési pontok különböző nyitási szöget tesznek lehetővé.
- A szerelvény alapértelmezett módon közepes megtartási szintre van beállítva. Beszerelés után az erőt a fedél súlyának megfelelően be kell állítani. Páros elrendezés esetén mindkettőt egyszerre állítsa be.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!