Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Többfunkciós ponthegesztő, Spot 4500 SN2
Az ideális berendezés horpadásjavító munkákhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Hordozható, 4500 amperes, rendkívül sokoldalú
- Az első kívülről használható horpadásjavító csúszókalapács kihúzókampóval
- Lehetővé teszi menetes csapok, T-csapok, tárcsák és hullámos huzalok hegesztését
- Szén-, vagy rézelektródával, az acéllemezek behúzhatók és kisimíthatók
- Az extra hosszú pisztolykábelnek köszönhetően széles körű alkalmazás lehetséges
- Gyakorlatilag az összes piacon kapható horpadásjavító eszköz használható ezzel a berendezéssel
Szállítási terjedelem:
- Többfunkciós horpadásjavító berendezés
- Kocsi tároló tálcával
- Többfunkciós pisztoly 2500 mm-es kábelhosszal
- Földelő kábel kábelsaruval, 2500 mm-es kábelhossz
- Horpadásjavításhoz, ponthegesztéshez, fémlemez behúzáshoz
- Tartozékok széles körével horpadásjavításhoz
- Csúszókalapács kihúzókampó
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!