Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
2K SHARK® TWIST többcélú dübel 450 részes
Egy dübel. Nyolc csomó. Az innovatív, többcélú dübel a teljesítményt, a rugalmasságot és az egyszerű beszerelést kombinálja, ezáltal a lehetséges alkalmazások széles skáláját kínálja. A választék az összes SHARK® TWIST méretet tartalmazza egy tárolórendszerben.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Gyors és flexibilis szerelés
- Egyszerű: Egy ujjal szintbe állítható, kalapácsra nincs szükség
- Gyors: Nagyon könnyű becsavarozni
- Sokoldalú: Facsavarokhoz és metrikus menetes csapokhoz
- Flexibilis: Mindegyik dübelméret csavarátmérők szélesebb választékával kombinálható
Magas szintű biztonság
- Innovatív: Nyolcszoros csomózódás rendkívül nagy érintkezési felülettel
- Ellenőrzött: Bevizsgált, rendkívül nagy teherbírás
- Optimalizált: Alacsony szerelési nyomaték és nagy túlhúzhatóság
- A dübel nem fordul el a furatban
- Építési hatóság által jóváhagyott: ETA-értékelés szilárd és üreges anyagokra 2023 közepétől elérhető
EXTRA: A SHARK® TWIST típus speciális műanyag összetétele miatt még a facsavarok és a metrikus menetes csapok is problémamentesen becsavarhatók. Ilyenek például a vízvezeték-rendszerek felfüggesztett rendszereihez való menetes csapok vagy az egyszerű metrikus csavarok
- Univerzális műanyag dübel
- Használható betonba, tömör téglába, tömör mészhomok téglába, függőlegesen perforált téglába, üreges mészhomok téglába, gázbetonba, gipszkartonba, gipsz rostlemezbe
- Alkalmas könnyű és közepes terhek rögzítéséhez, mint például karnisok, fali polcok, könnyű függesztett szekrények, képkeretek, tükrök, lámpák, kábelcsatornák, kábelbilincsek, elektromos kapcsolók, mosdókagylók, törölközőtartók, tájékoztató táblák és mozgásérzékelők
- Alkatrészek rögzítéséhez fa- vagy forgácslapcsavarral
- Nemesacél csavarral kültéren vagy nyirkos helyiségekben is használhatók
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!