Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
2 elem található a(z) 9 verziókkal
Bevonatok és szennyeződések eltávolításához fémekről, betonról, terméskőről, fáról és műanyagról
Nehezen hozzáférhető helyek, például ajtóütközők, könnyű és gyors tisztításához. Használható pneumatikus axiális csiszolókon és rugalmas tengelyeken.
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Plus Quadro-L Vario ütvefúró szár
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus
Kúpos kefe Csomózott nemesacél, M14 csatlakozómenettel
Gyémánt marókorong, Longlife
Hengerfűrész, HSS bimetál, Longlife & Speed HSCo8
Twist drill bit HSCo DIN 338 type RN OXID 10 pcs
Vágókorong long-life & speed Acélhoz és nemesacélhoz
Feltűzhető süllyesztő gépi fa spirálfúrókhoz