Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Tisztító folyadék, Multiclean
Tisztítására és időszakos kenésre fiziológiailag és ökológiailag érzékeny területeken. NSF által hitelesített.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Használható élelmiszer-feldolgozó és tároló helyeken, NSF H1 és K1 regisztrációval
A termék műszaki okokból kifolyólag érintkezhet élelmiszerekkel
Jó tisztító- és zsírtalanító hatás
Eltávolítja az olajokat és a kérgesedett gyantát és a szilikonmaradványokat
Jó anyagkompatibilitás
Acetonmentes
AOX- és szilikonmentes
Ha élelmiszer előállító, vagy tároló területeken használják, csak a műszakilag megkövetelt legkisebb mennyiség használható.
NSF = nemzetközileg elismert szervezet az élelmiszeriparban használt termékek felülvizsgálatára és regisztrációjára
VbF = Robbanékony folyadékokra von. német rendelet (2004.01.01-től nincs érvényben), a BetrSichV [Üzembiztonsági rendelet] (érvényes 2002.10.03.-tól) váltotta fel
Maradványoktól mentes tisztításhoz és a zsírtalanításhoz szerelési és karbantartási munkák során gépeken, szerelvényeken és szerszámokon az élelmiszer-, gyógyszer- és nyomdaipar kritikus területein, valamint olyan alkalmazásokhoz, ahol a könnyű és rendkívül gyúlékony tisztítószerek használata nem kívánatos.
Permetezze be a tisztítandó alkatrészeket kb. 20 cm-es távolságból, és hagyja őket száradni.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!