A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Új generációs Tipmatic egység a Nova Pro Soft-close teljesen kihúzható csúszkához
A fogantyú nélküli nyitás és a finom záródás optimális kombinációja
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- A Tipmatic funkció és a Soft-close csillapítórendszer kombinációja
- Nyitóegység a fogantyú nélküli használathoz minden névleges hossz- és súlyosztály esetén
- A mozdulat az adott alkalmazáshoz szabható a 3 fokozatban állítható nyitóerőnek köszönhetően
- Kényelmes működtetés, mivel csak egy kis erő szükséges a rendszer aktiválásához
- Az erőteljes becsukás vagy az (ismételt!) ütközésig nyomás megfeszíti és újraaktiválja a Tipmatic Soft-close egységet
- Egyszerűen, szerszámok nélkül beszerelhető
- Tág aktiválási tartomány a szinkronizáló rúdelemnek köszönhetően
- Elülső rés eltolódása: -1/+3 mm
A szinkronizáló rúd bármely pontjára történő koppintás biztosítja a kioldást a teljes elülső panelen.
800 mm-es szekrényszélesség és/vagy 600 mm vagy nagyobb elülső magasság esetén a Tipmatic Soft-close szinkronizáló rúdhoz alátámasztásra van szükség.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!