Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Furatjelölő DUO
Furatjelölő és tintás jelölőfilc egyetlen tollban
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Furatjelölő vonalvastagsága: 2 mm
- Tintás jelölőfilc vonalvastagsága: 1,5 és 3,0 mm között
- Korlátozottan hozzáférhető helyeken történő jelöléshez
- Víz- és kopásálló
Fémre, műanyagra, kartonra/papírra, fára, kőre, betonra stb.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!