A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Tetőre szerelhető létra A tetőkön végzett karbantartási, beépítési és tisztítási munkákhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- 15° és 60° közötti tetőhajlásszögekhez használható a létra elfordításával, a két különböző dőlésszögű felülettel rendelkező fokoknak köszönhetően
- A speciális kialakítású, masszív alumíniumprofilból készült merevítőrudak nagy hajlítási stabilitást biztosítanak
- A 36 mm széles, hornyolt létrafokok garantálják a biztonságos lábelhelyezést
Tetőfedő munkák, javítási és karbantartási munkák, beépítés, fotovoltaikus és napelemes rendszereken végzett karbantartási és tisztítási munkák, stb.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!