Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
10 elem található a(z) 15 verziókkal
Alumínium (EN-AW-6082 T6)
3 irányban állítható, a talpon Ø 9 mm-es furatokkal
Speciális típus függőleges szerelősínek rögzítéshez
Speciális típus nagy hó- és szélterhelésekhez
With pre-assembled quick installation adapter for installation on slanted roofs
With quick connection and for installation on slanted roofs
With quick connection for installation on slanted slate roofs
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Falzáró, LDPE
Komplett hőszigetelő szövet, 165 G, 4 x 4
Védő- és felületszivárgó lemezek
Komplett hőszigetelő szövet, 210 G, 7 x 7
Dimpled membrane, single ply
Padlótámasz
Bádogos tömítőcsavar, A2 nemesacél
Habarcsos vödör Négyszögletes