Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Tetőkampók, 3 irányban állítható Alumínium

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Tetőkampók, 3 irányban állítható Alumínium

Alumínium (EN-AW-6082 T6)

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Kis súly



Rugalmas a magasság/oldalirányú állíthatóságnak köszönhetően


  • Változtatható rúdmagasság a tetőléc területen

  • Oldalirányú állíthatóság a tetőléc területen

  • Magasságállítás a sín területen: 20 mm-ig


Bordázat a rúdon


Optimális alakzáró és nem alakzáró illeszkedés



Teljesen előszerelt


A 39 x 37, 47 x 37 és 60 x 37 szerelősín a tetőhoroghoz rögzíthető minden előkészítés munkálat nélkül



Maximális terhelési értékek a tetőcserép, mint alátámasztás használata nélkül


  • Tetőfelülettel párhuzamos nyomás: 0,7 kN

  • Tetőfelületre merőleges nyomás: 1,5 kN

  • Tetőfelületre merőleges húzóerő: -1,5 kN
Megjegyzés

Javasoljuk, hogy három db 6 x 100 mm méretű A2 nemesacél DIN 571 facsavarral, vagy esetleg három db 6 x 80 mm vagy 6 x 100 mm méretű A2 nemesacél ASSY D-fejű facsavarral rögzítse a tetőkampókat a szarufákhoz. Kérjük, tartsa be a perem- és tengelytávolságokat az általános műszaki engedély előírásainak megfelelően.

Útmutató