Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Nagy teherbírású tetőhorog alumínium gravitációs formaöntvény

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Nagy teherbírású tetőhorog alumínium gravitációs formaöntvény

Speciális típus nagy hó- és szélterhelésekhez

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Akár 30 mm-ig magasságban állítható


A tető egyenetlensége a szerelősínnel könnyen kiegyenlíthető.



Bordázás a tartón


Optimális kényszer- és súrlódásos rögzítés



Teljesen előszerelt


A szerelősín (39 x 37, 47 x 37 és 60 x 37 mm) mindenféle előkészítés nélkül a tetőhoroghoz rögzíthető.



Maximális teherbírási értékek


  • Tetőfelülettel párhuzamos nyomás: 2,35 kN

  • Tetőfelületre merőleges nyomás: 2,05 kN

  • Tetőfelületre merőleges húzóerő: -2,05 kN
Megjegyzés

Javasoljuk, hogy két db 8 x 100 mm méretű, A2 nemesacél ASSY 3.0 süllyesztett fejű facsavarral rögzítse a tetőhorgokat a szarufákhoz. Kérjük, tartsa be a perem- és tengelytávolságokat az általános műszaki engedély előírásainak megfelelően.