Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Tetőhorog nagy terheléshez, II öntött alumínium
Speciális típus nagy hó- és szélterhelésekhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Akár 30 mm-ig magasságban állítható
A tető egyenetlensége a szerelősínnel könnyen kiegyenlíthető.
Bordázás a tartón
Optimális kényszer- és súrlódásos rögzítés
Teljesen előszerelt 25 db M8 A2 nemesacél kalapácsfejű csavarral, és M8 (AF 13) A2 nemesacél fogazott peremes anyával
Maximális teherbírási értékek
- Tetőfelülettel párhuzamos nyomás: 1,75 kN
- Tetőfelületre merőleges nyomás: 2,30 kN
- Tetőfelületre merőleges húzóerő: -1,50 kN
Javasoljuk, hogy két db 8 x 100 mm méretű, A2 nemesacél ASSY 3.0 süllyesztett fejű facsavarral rögzítse a tetőhorgokat a szarufákhoz. Kérjük, tartsa be a perem- és tengelytávolságokat az általános műszaki engedély előírásainak megfelelően.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!