Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
5 elem található a(z) 7 verziókkal
Tesztelt rendszerragasztó a párazáró/párafékező fóliák rögzítőléc nélküli tartós rögzítésére a DIN 4108-7/SIA 180 szabvány szerint.
Sealing system for achieving perforation-proof underlay or roof protection film”.
For bonding Stamisol overlaps and connecting to roofs and façades
Water-resistant adhesive and sealant for bonding the STAMISOL SAFE ONE façade membrane
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
EPDM tömítőszalag Kültéri
Rust Stop alapozó
EPDM tömítőszalag ragasztó
EPDM kültéri tömítőszalag, 0,6 mm
Rozsdaoldószer
Csavarlazító Rost-Off
Rozsdaátalakító spray
EPDM tömítőszalag Kültéri teljes felületű, SK