Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Megvédi a homlokzatot a szennyeződés és a szerkezeti sérülések ellen
Az összes ZEBRA szerelősínhez alkalmazható
Alumínium (EN-AW-6063 T6)
Keretezett PV modulok rögzítéséhez
47 x 37 és 60 x 37 mm méretű szerelősínekhez
Alumínium (EN-AW-6082 T6)
3 irányban állítható, a talpon Ø 9 mm-es furatokkal
Tömör alumínium vezeték szerelősínhez való rögzítéséhez
Nagy teherbírású lapos összekötő lemez
Kábelösszekötő, fa/fa
Perforált lemez
Süllyesztett gerenda-összekötő
L alakú laposacél betonhorgony
Sarokelem, A típus
Szék és doboz sarokvas
Sarokelem, A típus merevítőbordával