Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Betétedzett acél, Ruspert-bevonat
Alumínium/cink lemez
Betétedzett acél, az UEatc irányelvek szerinti speciális bevonattal. Tetőfedő lemezek és csúszásbiztos szigetelőanyag rögzítéséhez fa alépítményekhez, faforgácslemezhez és legalább 3.3 minőségű gázbetonhoz
Case-hardened steel, special coating according to UEatc guidelines, TX drive. Fastening of roof rails and non-slip insulating materials on concrete > C 20/25, < C 35/45 (> B 25, < B 45)
For the quick and easy installation of trapezoidal and corrugated light panels on wooden substructures
For the optimal pre-drilling of corrugated and trapezoidal light panels
Betétedzett acél, az UEatc irányelvek szerinti speciális bevonattal, hatlapfejű behajtás. Tetősínek és csúszásgátló szigetelőanyagok rögzítése > C 20/25, < C 35/45 betonba (> B 25, < B 45)
Betétedzett acél, az UEAtc irányelvek szerinti speciális bevonattal. Tető alátétfóliák és csúszásbiztos szigetelőanyagok ≤ 2 x 1,5 mm-es dobozos profilú tetőfedő lemezekhez történő rögzítéséhez