Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Alépítmények beállításához pontosan a kívánt magasságra. A nyitott csatlakozásokon a víz gyorsan lefolyik, a burkolat pedig folyamatosan szellőzik alulról.
For height adjustment of terrace support
A támasztóbetét strukturális védelmet nyújt a fának és megnöveli a terasz élettartamát
The support pad provides structural protection of the wood and prolongs the service life of the terrace
A távtartó léc strukturális védelmet nyújt a fának és megnöveli a terasz élettartamát
Height extension by 120 mm, up to a maximum of 965 mm possible in total when using up to six extensions
Consisting of 2 cylindrical parts that compensate a horizontal incline of 0 to 5 % through simple rotation
Würth spacer allows for a uniform joint width when laying decking, while maintaining distance to the subconstruction to ensure that the whole construction is optimally ventilated and water is prevented from accumulating.
A fúrósablon tiszta és abszolút egyforma csavarozási mintázatot garantál
Alátétek, WÜTOP® Thermo ND Plus
WÜTOP ECONOMY membránalátét és tetőfólia
Párafékező fólia, WÜTOP® DB 2
WÜTOP® párafékező fólia DB 20
Membránalátét és tetőfólia, WÜTOP® Trio UV 2SK
Homlokzati alátétfólia, WÜTOP® szigetelt homlokzat szél- és esőálló homlokzatépítésekhez
Csatlakozótömítő, WÜTOP® Flex-Plus
Fugatömítő szalag