Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Felső ékek nagyfokú kombinálhatósága
Professzionális megoldás emelt padlókhoz és hajópadlókhoz.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Optimális kombinálási lehetőségek a három különböző méretű felső ék és a két alapelem jóvoltából
- A recés felület jóvoltából pontos és csúszásmentes beállítás 0,5 mm-es lépésekben (1 rovátka = 0,5 mm)
- Univerzális használatra alkalmas
- Egyszerű vágás, fúrás, szegelés, kapcsozás stb.
- Gyors, percíz magasságállítás
- Gyors szerelés nagy padlófelületen a nagyobb termelékenységért
- A megfelelő alátámasztási magasság időtakarékos, szupergyors, precíziós beállítása egyetlen lépésben
- A nagyfokú időmegtakarítás termelékeny munkát garantál
- Nincs szükség az élek fáradságos levágására
- Nem rothad, ellenáll a nedvességnek, száraz rothadásnak és bomlásnak
- A nyomástesztek 32–250 mm beállítási magasságban végezhetők
- Hitelesített élettartam akár 75 év
- Nem tartalmaz lágyítószert
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!