Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Padlótámasz
Alépítmények beállításához pontosan a kívánt magasságra. A nyitott csatlakozásokon a víz gyorsan lefolyik, a burkolat pedig folyamatosan szellőzik alulról.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Belső elvezetéssel, elvezető nyílással az alapban és elvezetéssel az alap alá.
Nagy, 170 mm fejátmérő
- Nagy felület, jobb terheléselosztás
- Stabil lábelhelyezés
Állítható magasság
- Fokozatmentesen állítható
- A biztonsági horony megelőzi a szándékolatlan kilazulást (beállító kulcs mellékelve)
Anyag
- Ellenáll az UV-sugárzásnak, a tengeri sónak, a vegyszereknek
- Hőmérsékletek: -30°C és +90°C között
- Anyagvastagság 3–4.5 mm
- Újrahasznosítható polipropilén kopolimerből készült.
Rendeléshez szükséges mennyiség
40 x 60 cm méretű elemekből álló hálózat esetén a szükséglet kb. 5 cölöptartó/m2
Alaptámasz kültéri teraszokhoz
- Medence körüli terület
- Tetőteraszok
- Erkélyek és udvarok
- Kerti ösvények
- Vizes funkciók
- Emelt padlók
Alkalmazható az alábbiakhoz: Fa, kő, kerámia, kompozit anyagok, fém, üvegszál stb.
Minden stabil alapon megáll, beleértve a szigetelőanyagokat is.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!