Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Tépőzáras tartófelület szőtt tépőzáras tárcsákhoz és nejlon szövet csiszolókorongokhoz, átm. 80 mm
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Max. fordulatszám 6 000 ford/perc
A tépőzáras bevonatú gumitányér megkönnyíti a csiszolóanyag gyors cseréjét
Tányér Ø: 75 mm
Szár Ø: 6 mm
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!