A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Ecsetkorong Acél, csomózott, szárral
Ideális nehezen elérhető helyek megmunkálásához acélon és fémöntvényen. Alkalmas közepes tisztítási munkákhoz, pl. sorjázás, tisztítás és rozsdátlanítás. Agresszív kefe.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Agresszív hatás a csomózott drótnak köszönhetően
- A csomók a sebességtől függően többé-kevésbé kinyílnak, a nagy sebesség pedig javítja a tisztítási teljesítményt és az élettartamot
- Rúdcsiszolókhoz és fúrógépekhez
- Csak a sörték hegyei dolgoznak a munkadarabon. A túlzott felületi nyomás az eredményt nem javítja, viszont növeli a szükséges hajtóerőt, és csökkenti a kefe élettartamát.
- A kefe szétterülésének szabályozására használjon állítható fordulatszámú szerszámmeghajtókat.
- A legjobb teljesítmény érdekében használjon legalább 500 W-os szerszámmeghajtót.
- Gépi kefékkel történő munkavégzés során mindig viseljen védőszemüveget és védőkesztyűt!
| Felhasználási útmutató (a tisztítás eredményeinek optimalizálása) | ||||
| Művelet | Kerületi sebesség | Kefe átmérője | Huzalvastagság | Sörtehossz |
| A tisztítóhatás növelése | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| A tisztítóhatás csökkentése | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Sorjátlanító kefék | ↓ | ↑ | ↓ |
| Ajánlott kerületi sebességek a keféhez | ||||||||
| Alkalmazások | Kerületi sebesség [m/s-ban] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Sorjázás | 25 - 35 | |||||||
| Hegesztési varratok tisztítása | 35 - 45 | |||||||
| Reve eltávolítása | 35 - 45 | |||||||
| Polírozás | 30 - 40 | |||||||
| Műanyag megmunkálása | 15 - 25 | |||||||
- Sarkok, mélyedések, lyukak tisztításához
- Formák/öntött alkatrészek tisztításához
- Festék- és gumimaradványok eltávolításához
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!