Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
13 elem található a(z) 13 verziókkal
For the correct installation and removal of SAC couplings
Universal assortment for the professional installation of clutches with the greatest possible manufacturer and model coverage.
For resetting the DSG clutch to prepare for reinstallation
Universally applicable for bearings in blind holes, such as needle and ball bearings, bushings, etc.
Enables centring of the clutch disc even on vehicles without a guide bearing in the crankshaft.
Measuring tool set for the professional assembly of DSG clutches as well as for assessing cylinder head and brake disc etc
Used to pull out and remove the clutch pack from the hollow shaft in the gearbox. Also suitable for Ford Fiesta 1.0 L with dual-mass flywheel
For the correct removal and installation of DSG clutches on VAG vehicles in accordance with the manufacturers repair manual
For installing self-adjusting couplings correctly.
For the professional disassembly and assembly of shaft seals on Ford dual clutch transmissions
For removing and installing DSG clutches on VAG vehicles correctly.
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.