Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Temperöntvény asztalos szorító 2K fogantyúval
Ergonomikusan kialakított asztalos szorító kiváló minőségű temperöntvény rudakkal és kétkomponensű fogantyúval
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Kiváló minőségű és robusztus
- Nagy tartósság, szilárdság, rugalmasság és korrózióállóság a temperöntvény szorítókengyelnek köszönhetően
- A rögzített és a csúszó rudak porszórtak és bordás megerősítésűek
- Kiváló minőségű, 6 helyen bordázott homorú alakú profilrúd az elcsavarodás elleni megerősítéshez
Optimális munkavégzés
- Fáradságmentes munkavégzés a kemény maggal és ergonomikus, puha felülettel rendelkező kétkomponensű fogantyúnak köszönhetően
- Magas meghúzási nyomaték a puha külső markolatanyagnak és az ujjak számára kialakított bemélyedéseknek köszönhetően
- Optimális alkalmazkodás az anyaghoz a mozgatható nyomólapnak köszönhetően, varrat nélküli kupakkal
- A beépített csúszásgátló megakadályozza a szorító kilazulását és elcsúszását
- Különböző torokhosszúságokkal és -szélességekkel kapható, széles körű felhasználásra
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!