A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Horganyzott fémlemez; a szorítócsipeszen rézhálós csíkkal
A csipesz mindkét oldala horganyzott sárgaréz betéttel van megerősítve
Hidegálló szigetelés (Escorena Ultra EVA)
Kábelösszekötő max. 35 mm2-ig, krimpelhető kábelsaruval:
- M6 csavar és peremes anya
- Húzásmentesítő
Tömeg: kb. 230 g
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!