A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Horganyzott öntött sárgaréz; a szorítócsipeszen rézhálós csíkkal
- Hidegálló szigetelés (Escorena Ultra EVA)
- Kábelösszekötő max. 50 mm2-ig, peremes fogazott csavarral
- Nyitási szög: 45°/30 mm
- Tömeg: 320 g
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!