Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Dynamoov Tipmatic teljesen kihúzható alsóvezetésű fióksín, 30 kg a kézhasználat nélküli fiókpanelekhez
Dynamoov Tipmatic teljesen kihúzható alsóvezetésű fióksín, 30 kg a kézhasználat nélküli fiókpanelekhez - 1
Dynamoov Tipmatic teljesen kihúzható alsóvezetésű fióksín, 30 kg a kézhasználat nélküli fiókpanelekhez - 2
Dynamoov Tipmatic teljesen kihúzható alsóvezetésű fióksín, 30 kg a kézhasználat nélküli fiókpanelekhez - 3
Dynamoov Tipmatic teljesen kihúzható alsóvezetésű fióksín, 30 kg a kézhasználat nélküli fiókpanelekhez - 4
Dynamoov Tipmatic teljesen kihúzható alsóvezetésű fióksín, 30 kg a kézhasználat nélküli fiókpanelekhez - 5
Dynamoov Tipmatic teljesen kihúzható alsóvezetésű fióksín, 30 kg a kézhasználat nélküli fiókpanelekhez - 6
Dynamoov Tipmatic teljesen kihúzható alsóvezetésű fióksín, 30 kg a kézhasználat nélküli fiókpanelekhez - 7
Dynamoov Tipmatic teljesen kihúzható alsóvezetésű fióksín, 30 kg a kézhasználat nélküli fiókpanelekhez - 8
Dynamoov Tipmatic teljesen kihúzható alsóvezetésű fióksín, 30 kg a kézhasználat nélküli fiókpanelekhez - 9
Dynamoov Tipmatic teljesen kihúzható alsóvezetésű fióksín, 30 kg a kézhasználat nélküli fiókpanelekhez - 10
Dynamoov Tipmatic teljesen kihúzható alsóvezetésű fióksín, 30 kg a kézhasználat nélküli fiókpanelekhez - 11

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Dynamoov Tipmatic teljesen kihúzható alsóvezetésű fióksín, 30 kg a kézhasználat nélküli fiókpanelekhez

Olvassa el a cikk leírását

5 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Az elülső hézag és pontos beállítása, mindkét oldalon 6 mm-ig állítható (gyári beállítás 4,5 mm)

  • Könnyű és pontos nyitást tesz lehetővé a kopásálló műanyag görgőknek köszönhetően

  • A széles vezetősíneknek köszönhetően nagyfokú oldalirányú stabilitás


Beépített Tipmatic elem


  • Nincs további telepítési munka vagy helyigény

  • A nyitáshoz nyomja meg a panel középső harmadát
Megjegyzés

Az elülső rés nagysága számos befolyásoló tényezőtől függ, a burkolat szélességétől, magasságától vagy attól, hogy a burkolat mennyire robusztus. Ennek következtében mintaütköző kialakítását javasoljuk.


A 700 mm-nél szélesebb szekrényekhez a teljesen kihúzható Dynapro Tipmatic alsóvezetésű fióksín 40 kg vagy 60 kg változatát javasoljuk szinkronizáló rúdelemmel.