Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
VM 175 teljes maszk
Szoros illeszkedésű légzésvédő a legkeményebb alkalmazásokhoz és a jó láthatóságért
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Könnyen használható szűrők
Dupla bajonettzáras rögzítés
Gyorsan és egyszerűen rögzíthető, ill. levehető
5-pontos fejpánt
Páramentes látás
Intelligens szellőzőrendszerek külön belső maszkkal
Széles látómező
180°-os polikarbonát lencsék
Szinte valamennyi arcformát biztonságosan és kényelmesen megvédi
Duplán tömített keret és háromszorosan szigetelt él
A szűrők nem képezik a szállítási terjedelem részét
Az ipar, az energiagazdálkodás, a hulladékfeldolgozás és a szakmunkák minden területén használható. Mindenütt, ahol gőzök, oldószerek és gázok fordulnak elő és megkövetelt a hatékony légzés- és arcvédelem
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!