Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Javítja a dízelmotor téli teljesítményét

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Javítja a dízelmotor téli teljesítményét

A dízelüzemanyag szűrhetőségének és zavarosodási pontjának javításához

Olvassa el a cikk leírását

2 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Megakadályozza a kásásodást


  • Megakadályozza az üzemanyag-vezeték és -szűrő eltömődését

  • A dízelmotor alacsony hőmérsékleten is működik


  • Javítja a dízelüzemanyag szűrhetőségét és növeli a dermedéspontját

  • Biztosítja a téli, hideg körülmények melletti üzemeltetést

  • Kompatibilis minden hagyományos dízelüzemanyaggal, azonban tisztán biodízellel nem hatékony

  • Javulás akár -10 °C-ig max. -31 °C mellett, az üzemanyag minőségétől függően
Megjegyzés

Az adalékanyagot még a pelyhesedés megkezdődése előtt kell hozzáadni; a már bekövetkezett pelyhesedés nem oldható fel a termékkel. A legjobb esetben az adalékanyagnak szobahőmérsékletűnek kell lennie, a kezelendő dízel üzemanyag hőmérséklete pedig nem lehet 0 °C alatti. Ideális esetben az adalékanyagot közvetlenül tankolás előtt kell hozzáadni.


Ezek az információk gondos vizsgálaton alapulnak, és megbízhatónak tekinthetők, mindemellett csak nem kötelező érvényű tanácsadásnak tekintendők.